- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 逆止弁 種類のおすすめ人気ランキング
逆止弁 種類のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新420件の「逆止弁 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁」、「スイング式 逆止弁」、「逆止弁 25A」などの商品も取り扱っております。
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C3604BD
材質(プラグ)
C3604BD
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC250+NBR
使用温度範囲(℃)
80以下
接続方式
ウェハー形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
C3604BD
材質(グランドパッキン)
非石綿パッキン
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
C3531
材質(プラグ)
S45CH
材質(ボディ)
FC250+NBR
材質(スプリング)
SUS304-WPB
クラス
10K
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150型
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃)
0~100
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ソケット
クラッキング圧力(MPa)
0.007
使用流体
水・エアー
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(スプリング)
SUS316
バルブ種類
チェックバルブ
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)
80
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
クラス
150
バルブ種類
チャッキバルブ
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
仕様
樹脂タイプ
材質
(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状
ストレート
材質(本体)
(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
材質(Oリング)
NBR
材質(弁体)
POM
材質(スプリング)
ステンレス
使用真空圧力(kPa)
-100
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)
0.02
最高使用圧力(MPa)
1
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
最低使用圧力(MPa)
0.03
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-13.5~180
最高使用圧力(MPa)
真空~4.9
接続方式
ねじ込み形
耐圧(MPa)
7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力
7kPa(0.07kgf/cm2)
接続
R(PT)
使用流体
塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(リング)
バイトン
バルブ種類
チェックバルブ
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体
空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.96[20]
材質
本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])
0.007[0.07]
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続
Rc
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。